SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 40A kompakt (1TE) pigtail

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV60167KP40
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869569482
Sonepar Artikelnummer
120946075
Hersteller Artikelnummer
5SV60167KP40
Hersteller Typ
5SV6016-7KP40
Hersteller Artikel Nr.:
5SV60167KP40
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
195 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.211 kg
- Produkttyp: Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6
- Betriebsspannung: 230V
- Nennstrom: 40A
- Auslösestrom: 6kA
- Schutzart: 1+N-Variante
- Charakteristik: C
- Kompatibilität: Erweiterbar mit umfangreichem Zubehör, wie z.B. Hilfsschaltern
- Früherkennung gefährlicher Fehlerlichtbögen sorgt für erhöhte Sicherheit.
- Innovative Technologie schließt die Schutzlücke herkömmlicher Geräte.
- Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Installation in bestehende Systeme.
- Umfassender Kurzschluss-, Überlast- und Brandschutz in einem Gerät.
- Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör.
Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 40A kompakt (1TE) pigtail
Der Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz vor gefährlichen Fehlerlichtbögen, der Brände verhindern kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


