Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 6A Kompakt (1TE)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 6A Kompakt (1TE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SV60167KK06

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869565040

Sonepar Artikelnummer

120575437

Hersteller Artikelnummer

5SV60167KK06

Hersteller Typ

5SV6016-7KK06

Hersteller Artikel Nr.:

5SV60167KK06

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Frequenz:

50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

6000 A

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.133 kg

    Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 6A Kompakt (1TE)

    Der Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230V
    • Nennstrom: 6A
    • Kurzen Anschlusswert: 6kA
    • Kombination aus Brandschutzschalter und Leitungsschutzschalter
    • 1+N-Variante verfügbar
    • Innovative Technologie zur Erkennung von Fehlerlichtbögen
    • Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten mit Zubehör wie Hilfsschaltern

    Kunden Vorteile:

    • Frühzeitige Erkennung gefährlicher Fehlerlichtbögen zur Verhinderung von Bränden
    • Zuverlässiger Kurzschluss-, Überlast- und Brandschutz
    • Kompakte Bauweise spart Platz in der Installation
    • Erhöhung der Sicherheit von Menschen und Anlagen
    • Umfassende Funktionalität durch umfangreiches Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie