SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 6A kompakt (1TE) pigtail

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV60167KP06
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869569413
Sonepar Artikelnummer
120945467
Hersteller Artikelnummer
5SV60167KP06
Hersteller Typ
5SV6016-7KP06
Hersteller Artikel Nr.:
5SV60167KP06
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
195 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.189 kg
- Erkennt gefährliche Fehlerlichtbögen und schaltet sicher ab.
- Kombination aus Brandschutzschalter und Leitungsschutzschalter in kompakter Bauweise.
- Verfügbar als 1+N-Variante mit verschiedenen Charakteristiken.
- Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Brand.
- Umfangreiches Zubehör, wie Hilfsschalter, für Funktionserweiterungen.
- Frühzeitige Erkennung von potenziellen Brandgefahren.
- Innovative Technologie, die herkömmliche Schutzlücken schließt.
- Erhöhter Schutz für Menschen und Vermögenswerte.
- Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Installation.
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch Zubehör.
Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 6A kompakt (1TE) pigtail
Der Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


