SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 5SV6 COM, Messfunktion, Kommunikation 230V 6kA, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV60166MC06
Auslösecharakteristik - B
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869582153
Sonepar Artikelnummer
120960258
Hersteller Artikelnummer
5SV60166MC06
Hersteller Typ
5SV6016-6MC06
Hersteller Artikel Nr.:
5SV60166MC06
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
195 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.139 kg
- AC 230V
- 6kA
- 1+N polig
- Typ B
- 6A
- Integrierte Messfunktion
- Drahtlose Kommunikation
- Verfügbar mit verschiedenen Charakteristiken
- Umfangreiches Zubehör, wie Hilfsschalter
- Früherkennung und sichere Abschaltung bei gefährlichen Fehlerlichtbögen zur Vermeidung von Bränden.
- Umfassender Schutz für Menschen, Anlagen und Vermögenswerte.
- Kompakte Bauweise für vielseitige Anwendungen.
- Erweiterbare Funktionen durch optionales Zubehör.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Brandschutzschalter-LS-Kombi Messfunktion
Der Siemens 5SV6 COM ist eine Kombination aus Brandschutzschalter und Leitungsschutzschalter, die zuverlässigen Kurzschluss-, Überlast- und Brandschutz bietet.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


