SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 5SV6 COM, Messfunktion, Kommunikation 230V 6kA, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV60166MC10
Auslösecharakteristik - B
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869582160
Sonepar Artikelnummer
120960259
Hersteller Artikelnummer
5SV60166MC10
Hersteller Typ
5SV6016-6MC10
Hersteller Artikel Nr.:
5SV60166MC10
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
195 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.140 kg
- Kommunikation AC 230V
- Schaltstrom 6kA
- 1+N polig, B, 10A
- Integrierte Messfunktion
- Drahtlose Kommunikation
- Standardbaugröße
- Lieferumfang umfangreiches Zubehör, z.B. Hilfsschalter
- Früherkennung gefährlicher Fehlerlichtbögen mit zuverlässiger Abschaltung
- Schließt die Schutzlücke herkömmlicher Geräte ab
- Kompakte Bauweise für einfachen Einbau
- Erweiterbar durch umfangreiches Zubehör
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Brandschutzschalter-LS-Kombi Messfunktion
Der Siemens 5SV6 COM ist eine Kombination aus Brandschutzschalter und Leitungsschutzschalter, die Menschen, Anlagen und Vermögenswerte bei Fehlerlichtbögen zuverlässig schützt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


