SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 5SV6 COM, Messfunktion, Kommunikation 230V 6kA, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV60166MC13
Auslösecharakteristik - B
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 13 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869582177
Sonepar Artikelnummer
120960260
Hersteller Artikelnummer
5SV60166MC13
Hersteller Typ
5SV6016-6MC13
Hersteller Artikel Nr.:
5SV60166MC13
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
195 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.141 kg
- Kommunikation AC 230V
- Leistung: 6kA
- Polzahl: 1+N
- Charakteristik: B
- Nennstrom: 13A
- Integrierte Messfunktion
- Funkzulassung beachten!
- Früherkennung und sichere Abschaltung gefährlicher Fehlerlichtbögen, um Brände zu vermeiden.
- Innovative Technologie, die die Schutzlücke herkömmlicher Geräte zuverlässig schließt.
- Kompakte Bauweise, die Platz spart.
- Möglichkeit zur Erweiterung der Funktionen mit umfangreichem Zubehör.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
Brandschutzschalter-LS-Kombi Messfunktion
Der Siemens 5SV6 COM bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


