SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 5SV6 COM, Messfunktion, Kommunikation 230V 6kA, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV60167MC16
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869582269
Sonepar Artikelnummer
120960268
Hersteller Artikelnummer
5SV60167MC16
Hersteller Typ
5SV6016-7MC16
Hersteller Artikel Nr.:
5SV60167MC16
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
195 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.136 kg
- Spannung: AC 230V
- Bemessungsstrom: 16A
- Fehlerlichtbogen- erkennung: Ja
- Kombination aus Brandschutzschalter und Leitungsschutzschalter
- Polzahl: 1+N polig
- Schaltvermögen: 6kA
- Kompakte Bauweise
- Drahtlose Kommunikation
- Hilfsschalter-Zubehör erhältlich
- Frühzeitige Erkennung und sichere Abschaltung gefährlicher Fehlerlichtbögen zur Vermeidung von Bränden
- Innovative Technologie schließt Schutzlücken herkömmlicher Geräte
- Vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit von Siemens
Brandschutzschalter-LS-Kombi Messfunktion
Der Siemens 5SV6 COM bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz vor Fehlerlichtbögen, Kurzschlüssen und Überlasten, sowie eine integrierte Messfunktion und drahtlose Kommunikation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


