SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 5SV6 COM, Messfunktion, Kommunikation 230V 6kA, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV60167MC20
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869582276
Sonepar Artikelnummer
120960269
Hersteller Artikelnummer
5SV60167MC20
Hersteller Typ
5SV6016-7MC20
Hersteller Artikel Nr.:
5SV60167MC20
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
195 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.138 kg
- Kommunikation: AC 230V
- Gewicht: 6kA
- Polig: 1+N
- Charakteristik: C
- Nennstrom: 20A
- Integrierte Messfunktion
- Drahtlose Kommunikation
- Erhältlich in verschiedenen Charakteristiken
- Früherkennung gefährlicher Fehlerlichtbögen zur sicheren Abschaltung vor Brandentstehung.
- Umfassender Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten.
- Innovative Technologie, die die Schutzlücke herkömmlicher Geräte zuverlässig abdeckt.
- Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Brandschutzschalter-LS-Kombi Messfunktion
Der Siemens 5SV6 COM ist eine Kombination aus Brandschutzschalter und Leitungsschutzschalter in kompakter Bauweise für den zuverlässigen Kurzschluss-, Überlast- und Brandschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


