SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 5SV6 COM, Messfunktion, Kommunikation 230V 6kA, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV60167MC25
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869582283
Sonepar Artikelnummer
120960270
Hersteller Artikelnummer
5SV60167MC25
Hersteller Typ
5SV6016-7MC25
Hersteller Artikel Nr.:
5SV60167MC25
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
195 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.145 kg
- Messfunktion, Kommunikation AC 230V
- 6kA, 1+N polig, C, 25A
- Verfügt über eine integrierte Messfunktion
- Standardbaugröße mit drahtloser Kommunikation
- Erhältlich in verschiedenen Charakteristiken
- Frühzeitige Erkennung gefährlicher Fehlerlichtbögen mit sicherem Abschalten
- Schließt die Schutzlücke herkömmlicher Geräte zuverlässig
- Kompakte Bauweise für Platzersparnis
- Erweiterbare Funktionen durch umfangreiches Zubehör, wie Hilfsschalter
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Brandschutzschalter-LS-Kombi
Der Siemens 5SV6 COM bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


