SIEMENS - Brauchwarmwassermodul Erweiterung f. RMH760 4 Ein -/5 Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RMZ783B
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 1
Anzahl der digitalen Ausgänge - 5
LED-Anzeige Eingänge - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914047069
Sonepar Artikelnummer
120398161
Hersteller Artikelnummer
BPZ:RMZ783B
Hersteller Typ
RMZ783B
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:RMZ783B
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
5
LED-Anzeige Eingänge:
Nein
Netzspannung:
24 V AC
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Ausführung:
Modul
Schutzart (IP):
IP20
LED-Anzeige Ausgänge:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Nein
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
KNX
Kommunikationsmedium Kupfer:
Ja
Kommunikationsmedium Glasfaser:
Nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Höhe:
90 mm
Breite:
117 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.307 kg
- Speicherladung mit internem Register, mit Pumpe oder Mischer
- Speicherladung mit externem Wärmetauscher, mit Pumpe und Mischer
- Laden des Speichers nach einem Zeitschaltprogramm
- Steuern der Zirkulationspumpe nach einem Zeitschaltprogramm
- Effiziente Nutzung der Energieressourcen
- Optimale Steuerung der Speichertemperaturen
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit durch Zeitschaltprogramme
Regeln der Speichertemperatur
Die Regeln der Speichertemperatur steuern die effiziente Lade- und Entladevorgänge von Speichern.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


