SIEMENS - Breaker Connect Modul externe Energieversorgung 110...240V AC/DC Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AT06
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949067597
Sonepar Artikelnummer
120592872
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AT06
Hersteller Typ
3VW9011-0AT06
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AT06
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.140 kg
- Erforderliche Spannung: 110...240V AC/DC
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Umbau
- RoHS-konform
- Austauschbare Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfacher Austausch und Nachrüstung von Zubehör und Ersatzteilen
- Erhöhte Flexibilität durch modularen Aufbau
- Reduzierung von Wartungszeiten und Kosten
- Höhere Benutzerfreundlichkeit dank selbstständigem Austausch der Hauptkontakte
Breaker Connect Modul externe Energieversorgung 110...240V AC/DC
Das Produkt dient als Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 und ermöglicht eine einfache Nachrüstung und Austausch von Komponenten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


