Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Breaker Connect Modul externe Energieversorgung 24...48V DC Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Breaker Connect Modul externe Energieversorgung 24...48V DC Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AT07

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949067955

Sonepar Artikelnummer

120592873

Hersteller Artikelnummer

3VW90110AT07

Hersteller Typ

3VW9011-0AT07

Hersteller Artikel Nr.:

3VW90110AT07

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.078 kg

    Breaker Connect Modul externe Energieversorgung 24...48V DC

    Das Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 und 3VA27 ermöglicht eine einfache und flexible Energieversorgung.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 - 1600A
    • Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufbau und Nachrüstung
    • RoHS-konform
    • Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht schnelle und unkomplizierte Nachrüstungen
    • Reduziert den Aufwand für Wartung und Austausch von Komponenten
    • Flexibilität bei der Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie