SIEMENS - Bremsenstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX20030LL53
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.890 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696088
Sonepar Artikelnummer
121124168
Hersteller Artikelnummer
6FX20030LL53
Hersteller Typ
6FX2003-0LL53
Hersteller Artikel Nr.:
6FX20030LL53
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.890 kg
- Typ: Bremsenstecker gerade
- Model: S-1FL6 HI 2-pol.
- Isolierkörper: Überwurfmutter
- Anzahl der Buchsenkontakte: 2x (0.5-0.75mm²)
- Kabel-Durchmesser: 6-8 mm
- Inhalt: 5 Stück
- Einfacher Anschluss und sichere Verbindung durch hochwertige Kontakte.
- Robuster Isolierkörper sorgt für langfristige Zuverlässigkeit.
- Flexibilität durch mehrere Stücke im Paket, ideal für Serienanwendungen.
Bremsenstecker gerade für S-1FL6 HI 2-pol.
Der Bremsenstecker ist für Anwendungen mit einem Kabeldurchmesser von 6-8 mm konzipiert und umfasst 5 Stück pro Packung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


