SIEMENS - Bremsleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025BL031AD0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.230 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696453
Sonepar Artikelnummer
121124040
Hersteller Artikelnummer
6FX30025BL031AD0
Hersteller Typ
6FX3002-5BL03-1AD0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025BL031AD0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.230 kg
- Für Motor S-1FL6 HI 400 mit V70/V90
- Dmax=6,3mm
- Länge (m)=3m
- Version mit geradem Stecker
- Erhältlich in verschiedenen Längen zwischen 3m und 20m
- Optimale Verbindung und Leistungsübertragung zwischen Servoumrichter und Servomotor
- Einfachere Installation durch konfektionierte Kabellängen
- Teil der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für vielseitige Anwendungen
Bremsleitung konfektioniert 2x0,75
Die konfektionierte Bremsleitung dient zur Verbindung des Servomotors SIMOTICS S-1FL6 mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 und ist Teil der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


