SIEMENS - Bremsleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025BL031AF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106459659
Sonepar Artikelnummer
121124042
Hersteller Artikelnummer
6FX30025BL031AF0
Hersteller Typ
6FX3002-5BL03-1AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025BL031AF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.350 kg
- Geeignet für Motor S-1FL6 HI 400 mit V70/V90
- Maximale Steckerdimension (Dmax): 6,3 mm
- Länge: 5 m
- Version mit geradem Stecker
- Verfügbar in Längen zwischen 3 m und 20 m
- Optimale Verbindung zwischen Servoumrichter SINAMICS V90 und Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
- Einfacher Anschluss dank konfektionierter Kabel.
- Teil einer durchgängigen Antriebsfamilie für vielseitige Anwendungen.
Bremsleitung konfektioniert 2x0,75
Die konfektionierte Bremsleitung ist Teil der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


