SIEMENS - Bremsleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025BL031AH0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.460 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696477
Sonepar Artikelnummer
121124044
Hersteller Artikelnummer
6FX30025BL031AH0
Hersteller Typ
6FX3002-5BL03-1AH0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025BL031AH0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.460 kg
- Typ: Motor S-1FL6 HI 400 mit V70/V90
- Stecker: Kein UL f.motorseitigen Stecker
- Dmax: 6,3mm
- Länge: 7m
- Version: Mit geradem Stecker
- Anwendung: Teil der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik
- Verfügbar in Längen: Zwischen 3 m und 20 m
- Einfacher Anschluss zwischen Servoumrichter SINAMICS V90 und Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
- Maximale Flexibilität durch verschiedene Längenoptionen.
- Robuste und zuverlässige Verbindungstechnik für diverse Anwendungen.
- Teil der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für jedes Anwendungsgebiet.
Bremsleitung konfektioniert 2x0,75
Konfektionierte Kabel der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


