SIEMENS - Bremsleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025BL031BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.630 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696484
Sonepar Artikelnummer
121124046
Hersteller Artikelnummer
6FX30025BL031BA0
Hersteller Typ
6FX3002-5BL03-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025BL031BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.630 kg
- Für Motor: S-1FL6 HI 400 mit V70/V90
- MOTION-CONNECT 300 Kabel
- Kein UL für motorseitigen Stecker
- Dmax: 6,3 mm
- Länge: 10 m
- Version mit geradem Stecker
- Verfügbare Längen: zwischen 3 m und 20 m
- Einfachere Installation durch konfektionierte Kabel.
- Zuverlässige Verbindung zwischen Servoumrichter und Servomotor.
- Teil der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für vielseitige Anwendungen.
Bremsleitung konfektioniert 2x0,75
Die Bremsleitung dient als Teil der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


