SIEMENS - Bremsleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025BL031BF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.910 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696491
Sonepar Artikelnummer
121124048
Hersteller Artikelnummer
6FX30025BL031BF0
Hersteller Typ
6FX3002-5BL03-1BF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025BL031BF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.910 kg
- Für Motor S-1FL6 HI 400
- V70/V90 MOTION-CONNECT 300
- Kein UL für motorseitigen Stecker
- Dmax=6,3mm
- Länge (m)=15m
- Version mit geradem Stecker
- Verfügbar in verschiedenen Längen zwischen 3 m und 20 m
- Sichere und stabile Verbindung zwischen Servoumrichter und Servomotor
- Auswahl an Längen für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Teil der umfassenden SINAMICS Antriebsfamilie
- Optimale Performance für verschiedene Anwendungsgebiete
Bremsleitung konfektioniert 2x0,75
Konfektionierte Kabel der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6, die eine zuverlässige Verbindung zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


