SIEMENS - Bremsleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025BL031CA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.190 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696507
Sonepar Artikelnummer
121124050
Hersteller Artikelnummer
6FX30025BL031CA0
Hersteller Typ
6FX3002-5BL03-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025BL031CA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.190 kg
- Typ: Bremsleitung konfektioniert 2x0,75
- Verwendbar mit: Motor S-1FL6 HI 400, V70/V90
- Dmax: 6,3 mm
- Länge: 20 m
- Steckertyp: Gerade Stecker
- Verfügbarkeit: Verschiedene Längen zwischen 3 m und 20 m
- Optimale Verbindung zwischen Servoumrichter und Servomotor für zuverlässige Leistung.
- Einfache Installation dank konfektionierter Kabel.
- Flexibilität durch verschiedene Längenoptionen, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
- Teil einer bewährten Antriebsfamilie für diverse Anwendungen.
Bremsleitung konfektioniert 2x0,75
Die konfektionierte Bremsleitung ist Teil der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6, optimiert für den Einsatz mit dem Servoumrichter SINAMICS V90.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


