SIEMENS - Bremsleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38025BL031AH0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.516 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106447656
Sonepar Artikelnummer
121380336
Hersteller Artikelnummer
6FX38025BL031AH0
Hersteller Typ
6FX3802-5BL03-1AH0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38025BL031AH0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.516 kg
- Länge: 7 m
- Dmax Bremse: 6,0 mm
- Biegezyklen: 5 Millionen
- Konfektionierung: 2x0,75
- Verbesserte Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für unterschiedliche Installationen.
- Hohe Lebensdauer dank der Fähigkeit, 5 Millionen Biegezyklen standzuhalten.
- Einfache Montage durch die vorkonfektionierte Ausführung.
Bremsenkabel, vorkonfektioniert 2x0,75 für Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
Das Bremsenkabel ist für die Verbindung und Steuerung von Motoren konzipiert und bietet eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


