SIEMENS - Bremsleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38025BL031AD0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.284 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106447632
Sonepar Artikelnummer
121380370
Hersteller Artikelnummer
6FX38025BL031AD0
Hersteller Typ
6FX3802-5BL03-1AD0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38025BL031AD0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.284 kg
- Typ: Vorkonfektioniert
- Querschnitt: 2x0,75 mm²
- Länge: 3 m
- Durchmesser der Bremse: Dmax 6,0 mm
- Haltbarkeit: 5 Millionen Biegezyklen
- Einfacher Anschluss an die Motoren S-1FL2 SH45/65/90.
- Hohe Flexibilität und Langlebigkeit für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen.
- Optimale Leistung durch präzise technische Spezifikationen.
Bremsenkabel, vorkonfektioniert 2x0,75 für Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
Das Bremsenkabel ist speziell für die Motoren S-1FL2 SH45/65/90 konzipiert und bietet eine zuverlässige Verbindung zur Bremse.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


