SIEMENS - Bremsleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38025BL031BF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.980 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106447670
Sonepar Artikelnummer
121380371
Hersteller Artikelnummer
6FX38025BL031BF0
Hersteller Typ
6FX3802-5BL03-1BF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38025BL031BF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.980 kg
- Länge: 15 m
- Dmax Bremse: 6,0 mm
- Gehäuse-Widerstand: 5 Millionen Biegezyklen
- Einfacher und schneller Anschluss des Motors
- Hohe Flexibilität und Langlebigkeit durch robuste Bauweise
- Optimierte Leistung durch maßgeschneiderte Spezifikationen
Bremsenkabel, vorkonfektioniert 2x0,75 für Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
Dieses vorkonfektionierte Bremsenkabel ist speziell für den Motor S-1FL2 SH45/65/90 konzipiert und bietet eine zuverlässige Verbindung mit einer Länge von 15 m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


