Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Bremsleitung konfektioniert mit V90 230 V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremsleitung konfektioniert mit V90 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025BK021AD0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.169 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674062

Sonepar Artikelnummer

121124031

Hersteller Artikelnummer

6FX30025BK021AD0

Hersteller Typ

6FX3002-5BK02-1AD0

Hersteller Artikel Nr.:

6FX30025BK021AD0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.169 kg

    Bremsleitung konfektioniert 6FX3002-5BK02-1AD0 2x0.75

    Konfektionierte Kabel der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6, optimiert für die Anbindung an den Servoumrichter SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Motor: S-1FL6 LI
    • Servoumrichter: SINAMICS V90
    • Verbindungstechnik: MOTION-CONNECT 300
    • Spannung: 230V
    • Dmax: 6.4mm
    • Länge: 3m (verfügbar in Längen von 3m bis 20m)
    • UL/CSA: Ja

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Anschluss zwischen Servoumrichter und Servomotor.
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Kabel-Längenoptionen.
    • Optimiert für eine zuverlässige Leistung in industriellen Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie