Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Bremsleitung konfektioniert mit V90 230 V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremsleitung konfektioniert mit V90 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025BK021AF0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.259 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674079

Sonepar Artikelnummer

121124033

Hersteller Artikelnummer

6FX30025BK021AF0

Hersteller Typ

6FX3002-5BK02-1AF0

Hersteller Artikel Nr.:

6FX30025BK021AF0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.259 kg

    Bremsleitung konfektioniert 6FX3002-5BK02-1AF0

    Konfektionierte Kabel der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6.

    Technische Details:

    • Anschlussart: 2x0.75
    • Verwendbar für: Motor S-1FL6 LI mit V90 230V
    • Produktlinie: MOTION-CONNECT 300 UL/CSA
    • Durchmesser: Dmax=6.4mm
    • Länge: 5m (erhältlich in Längen zwischen 3 m und 20 m)

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache und zuverlässige Verbindung zwischen Servoumrichter und Servomotor.
    • Teil einer umfassenden Antriebsfamilie, passend für verschiedene Anwendungsgebiete.
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Kabellängen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie