Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Bremsleitung konfektioniert mit V90 230 V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremsleitung konfektioniert mit V90 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025BK021BA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.484 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674086

Sonepar Artikelnummer

121124035

Hersteller Artikelnummer

6FX30025BK021BA0

Hersteller Typ

6FX3002-5BK02-1BA0

Hersteller Artikel Nr.:

6FX30025BK021BA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.484 kg

    Bremsleitung konfektioniert 6FX3002-5BK02-1BA0

    Konfektionierte Kabel der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6, das die Verbindung zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor ermöglicht.

    Technische Details:

    • Typ: Bremsleitung
    • Für Motor: S-1FL6 LI
    • Verwendung: MOTION-CONNECT 300
    • Spannung: 230V
    • Durchmesser maximal (Dmax): 6.4mm
    • Länge: 10m
    • Verfügbar in Längen zwischen 3 m und 20 m

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss zwischen Servoumrichter und Servomotor
    • Hochwertige Materialien für eine zuverlässige Verbindung
    • Flexibilität in der Wahl der Kabellänge
    • Optimiert für die Nutzung innerhalb der SINAMICS-Antriebsfamilie

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie