Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Bremsleitung konfektioniert mit V90 230 V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremsleitung konfektioniert mit V90 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025BK021CA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.934 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674093

Sonepar Artikelnummer

121124037

Hersteller Artikelnummer

6FX30025BK021CA0

Hersteller Typ

6FX3002-5BK02-1CA0

Hersteller Artikel Nr.:

6FX30025BK021CA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.934 kg

    Bremsleitung konfektioniert 6FX3002-5BK02-1CA0 2x0.75

    Die konfektionierte Bremsleitung dient zur Verbindung zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6.

    Technische Details:

    • Typ: Bremsleitung konfektioniert
    • Referenz: 6FX3002-5BK02-1CA0
    • Querschnitt: 2x0.75
    • Verbindung für: Motor S-1FL6 LI mit V90 230V
    • MOTI0N-CONNECT 300 UL/CSA
    • Dmax: 6.4mm
    • Länge: 20m, erhältlich in Längen zwischen 3 m und 20 m

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in die MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik.
    • Hochwertige Verarbeitung für zuverlässige Leistung.
    • Vielseitigkeit durch verschiedene Längenoptionen.
    • Teil der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für jedes Anwendungsgebiet.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie