Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 10,00 Ohm 55,00 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 10,00 Ohm 55,00 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JJY:023434020001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 13.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948669013

Sonepar Artikelnummer

120747301

Hersteller Artikelnummer

JJY:023434020001

Hersteller Typ

JJY:023434020001

Hersteller Artikel Nr.:

JJY:023434020001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

13.500 kg

    Fa. Heine Bremswiderstand für Powermodule PM240-2 FSE P_MAX=55kW/12S/5% ED R=10 Ohm P_DAUER=2750W

    Der Bremswiderstand ist für die effektive Energieabsorption und Temperaturkontrolle in Powermodulen konzipiert.

    Technische Details:

    • P_MAX: 55 kW
    • 12S/5% ED: Betriebsbedingungen
    • R: 10 Ohm
    • P_DAUER: 2750 W

    Kunden Vorteile:

    • Optimierte Energieeffizienz durch effektive Wärmeableitung.
    • Erhöhte Systemzuverlässigkeit durch robuste Bauweise.
    • Einfache Integration in bestehende Powermodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie