Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 10,50 Ohm 110,00 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 10,50 Ohm 110,00 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JJY:023464020002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 20.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948669068

Sonepar Artikelnummer

121125050

Hersteller Artikelnummer

JJY:023464020002

Hersteller Typ

JJY:023464020002

Hersteller Artikel Nr.:

JJY:023464020002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

20.500 kg

    Heine Bremswiderstand für PM240-2 FSF Power Module

    Der Bremswiderstand mit einer maximalen Leistung von 110 kW ist speziell für die Verwendung mit dem PM240-2 FSF Power Module konzipiert.

    Technische Details:

    • P_max=110kW
    • 12S/5% ED
    • R=10,5 Ohm
    • P_Dauer=5500W
    • Besteht aus 2x JJY:023434020002 Bremswiderständen
    • Bremswiderstände müssen parallel verbunden werden

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Bremsung bei hohen Leistungen
    • Hohe Zuverlässigkeit durch Verwendung von robusten Komponenten
    • Einfache Installation dank der parallelen Verbindung der Widerstände

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie