Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 140,00 Ohm 4,00 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 140,00 Ohm 4,00 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32010BE210AA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 1.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948660195

Sonepar Artikelnummer

120747271

Hersteller Artikelnummer

6SL32010BE210AA0

Hersteller Typ

6SL3201-0BE21-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32010BE210AA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

1.800 kg

    Sinamics bremswiderstand r=140ohm p_dauer=200w p_max=4000w/12s/5% ed stand-alone

    Der SINAMICS Bremswiderstand ist optimal für den Einsatz in Frequenzumrichtern und sorgt für sichere Energierückführung und effektive Wärmeableitung.

    Technische Details:

    • Widerstand: 140 Ohm
    • Dauerleistung: 200 W
    • Maximalleistung: 4000 W für 12 Sekunden bei 5% ED
    • Standalone-Betrieb

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine effiziente Energierückführung in Frequenzumrichtern.
    • Verbessert die Wärmeabfuhr und erhöht die Systemzuverlässigkeit.
    • Bietet eine hohe Flexibilität durch den Standalone-Betrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie