Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 15,00 Ohm 37,00 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 15,00 Ohm 37,00 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JJY:023424020001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 9.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948669006

Sonepar Artikelnummer

120747300

Hersteller Artikelnummer

JJY:023424020001

Hersteller Typ

JJY:023424020001

Hersteller Artikel Nr.:

JJY:023424020001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

9.500 kg

    Fa. Heine Bremswiderstand für Powermodule PM240-2 FSD P_MAX=37kW/12S/5% ED R=15 Ohm P_DAUER=1850W

    Der Bremswiderstand dient zur effektiven Energierückführung in Powermodulen.

    Technische Details:

    • P_MAX: 37 kW
    • 12S/5% ED
    • Widerstand: 15 Ohm
    • P_DAUER: 1850 W

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Nutzung der Bremsenergie zur Reduzierung von Energieverlusten.
    • Hohe Zuverlässigkeit durch robuste technische Eigenschaften.
    • Optimale Anpassung an Powermodule für verbesserte Leistung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie