Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Bremswiderstand 15,00 Ohm 44,00 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 15,00 Ohm 44,00 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SE64004BD222EA1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 11.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169458016

Sonepar Artikelnummer

120529769

Hersteller Artikelnummer

6SE64004BD222EA1

Hersteller Typ

6SE6400-4BD22-2EA1

Hersteller Artikel Nr.:

6SE64004BD222EA1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

11.000 kg

    Micromaster 4 Bremswiderstand

    Der MICROMASTER 4 Bremswiderstand ist ein spezieller Widerstand zur schnellen Abbremsung von Lasten mit hohem Trägheitsmoment, der für die Umrichterbaureihe MICROMASTER 440 konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 380-480V
    • Widerstandswert: 15R
    • Leistungsaufnahme: 44000W
    • Kontinuierliche Leistung: 2200W
    • Abmessungen (HxBxT): 301x 326x 484mm
    • Schutzart: IP20
    • Kompatibel mit SINAMICS Frequenzumrichtern

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht ein rasches Abbremsen von schweren Lasten.
    • Leitet überschüssige Energie effektiv ab, um Spannungsanstiege im Gleichstromzwischenkreis zu vermeiden.
    • Einfacher Einsatz mit MICROMASTER 440 Gehäusegrößen A bis F.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie