Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 150,00 Ohm 3,60 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 150,00 Ohm 3,60 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL35011BE360BA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 3.370 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682240

Sonepar Artikelnummer

121124716

Hersteller Artikelnummer

6SL35011BE360BA0

Hersteller Typ

6SL3501-1BE36-0BA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL35011BE360BA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

3.370 kg

    SINAMICS G115D Bremswiderstand

    Der SINAMICS G115D Bremswiderstand bietet eine Dauerleistung von 600W und eine Spitzenleistung von 3600W, um effektive Bremsvorgänge in Frequenzumrichtern zu unterstützen.

    Technische Details:

    • Dauerleistung: 600W
    • Spitzenleistung: 3600W
    • ED: 10%
    • Zyklus: 120s

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht effiziente Bremsvorgänge und reduziert die Last auf den Frequenzumrichter.
    • Vermindert Verschleiß und verlängert die Lebensdauer der Antriebstechnik.
    • Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen dank hoher Leistungskapazität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.