Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 160,00 Ohm 1,20 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 160,00 Ohm 1,20 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL35011BE320BA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 1.460 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682226

Sonepar Artikelnummer

121124707

Hersteller Artikelnummer

6SL35011BE320BA0

Hersteller Typ

6SL3501-1BE32-0BA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL35011BE320BA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

1.460 kg

    Sinamics g115d bremswiderstand

    Der SINAMICS G115D Bremswiderstand bietet eine Dauerleistung von 200W und eine Spitzenleistung von 1200W bei einer Einschaltdauer von 10% und einem Zyklus von 120s.

    Technische Details:

    • Dauerleistung: 200W
    • Spitzenleistung: 1200W
    • Einschaltdauer: 10%
    • Zyklus: 120s

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Energienutzung dank optimierter Leistungsklassen.
    • Robuste Bauweise für langfristige Zuverlässigkeit.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.