Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 160,00 Ohm 4,00 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 160,00 Ohm 4,00 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32010BE120AA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 2.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169455039

Sonepar Artikelnummer

121125011

Hersteller Artikelnummer

6SL32010BE120AA0

Hersteller Typ

6SL3201-0BE12-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32010BE120AA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

2.000 kg

    SINAMICS Bremswiderstand für Power Module FSB

    Der SINAMICS Bremswiderstand dient zur sicheren Umwandlung von generatorischer Energie in Wärme und ermöglicht das Abbremsen von Schwungmassen bei Servo-Umrichtern.

    Technische Details:

    • Geeignet für Power Module PM340
    • Primäranschluss an Klemmen DCP/R1 und R2
    • Dreiphasiger Spannungsbereich: 380 V bis 480 V
    • Zwischenkreisspannung DC: 510 V bis 720 V
    • Bauform FSB, montierbar unter oder seitlich an Power Modulen
    • Temperaturschalter zur Überwachung der Wärmeentwicklung

    Kunden Vorteile:

    • Schutz vor Folgeschäden durch thermische Überlastung durch integrierten Temperaturschalter
    • Flexible Montagemöglichkeiten zur Optimierung des Platzbedarfs
    • Ermöglicht eine effiziente Energienutzung beim Bremsen von Schwungmassen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie