Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 180,00 Ohm 1,00 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 180,00 Ohm 1,00 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SE64004BC050AA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169447782

Sonepar Artikelnummer

120529766

Hersteller Artikelnummer

6SE64004BC050AA0

Hersteller Typ

6SE6400-4BC05-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SE64004BC050AA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

1.000 kg

    Micromaster 4 Bremswiderstand 200-240V 180R 1000W

    Der Bremswiderstand SINAMICS ist optimiert für den Einsatz mit der Umrichterbaureihe MICROMASTER 440 und ermöglicht ein schnelles Abbremsen von Lasten mit hohem Trägheitsmoment.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480V
    • Widerstand: 180 Ohm
    • Nennleistung: 1000W
    • Kontinuierliche Leistung: 50W
    • Abmessungen: 230x72x43,5mm (HxBxT)
    • Schutzart: IP20

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht ein rasches Abbremsen von Motoren und Lasten.
    • Rendiert überschüssige Energie sicher an den extern montierten Bremswiderstand.
    • Kompatibel mit einer Vielzahl von MICROMASTER 4 Gehäusegrößen (A bis F).
    • Optimierte Nutzung der Energie im Gleichstrom-Zwischenkreis.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie