Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 2,50 Ohm 55,00 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 2,50 Ohm 55,00 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JJY:023434020003

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 13.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948669099

Sonepar Artikelnummer

121125041

Hersteller Artikelnummer

JJY:023434020003

Hersteller Typ

JJY:023434020003

Hersteller Artikel Nr.:

JJY:023434020003

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

13.500 kg

    Fa. Heine Bremswiderstand für Powermodule PM240-2 FSF P_MAX=55kW/12S/5% ED R=2,5 Ohm P_DAUER=2750W

    Der Bremswiderstand dient zur effektiven Energierückgewinnung und Bremsung von Powermodulen.

    Technische Details:

    • P_MAX: 55 kW
    • Für Powermodule: PM240-2 FSF
    • Spannung: 12 S
    • ED: 5%
    • Widerstand: R = 2,5 Ohm
    • Dauerleistung: P_DAUER = 2750 W

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Energieeffizienz durch Rückgewinnung
    • Hohe Leistungsfähigkeit bei dauerhaften Anwendungen
    • Langlebig und zuverlässig in Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie