Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 20,00 Ohm 7,50 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 20,00 Ohm 7,50 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JJY:023433720001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 2.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948668986

Sonepar Artikelnummer

121125061

Hersteller Artikelnummer

JJY:023433720001

Hersteller Typ

JJY:023433720001

Hersteller Artikel Nr.:

JJY:023433720001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

2.000 kg

    Fa. Heine Bremswiderstand für Powermodule FSC2 P_MAX=7500W/12S/5% ED R=20 Ohm P_DAUER=375W

    Der Fa. Heine Bremswiderstand dient zur effizienten Energierückführung in Powermodulen mit einer maximalen Leistung von 7500W.

    Technische Details:

    • P_MAX: 7500W
    • 12S Konfiguration
    • 5% ED (Einschaltdauer)
    • Widerstand (R): 20 Ohm
    • Dauerleistung (P_DAUER): 375W

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Energieeffizienz durch effektive Bremsenergierückführung.
    • Hohe Zuverlässigkeit dank robuster Bauweise.
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Powermodulen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie