Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 200,00 Ohm 0,75 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 200,00 Ohm 0,75 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JJY:023146720008

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948668955

Sonepar Artikelnummer

121125059

Hersteller Artikelnummer

JJY:023146720008

Hersteller Typ

JJY:023146720008

Hersteller Artikel Nr.:

JJY:023146720008

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

0.500 kg

    Fa. Heine Bremswiderstand für Powermodule FSA P_MAX=750W/12S/5% ED R=200 Ohm P_DAUER=37,5W

    Der Bremswiderstand von Fa. Heine ist speziell für Powermodule konzipiert und bietet eine maximale Leistung von 750W bei einer Dauerbelastung von 37,5W.

    Technische Details:

    • Maximale Leistung: 750W
    • Dauerleistung: 37,5W
    • Widerstand: 200 Ohm
    • 12S: 5% ED

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
    • Effiziente Wärmeabfuhr ermöglicht längere Betriebszeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie