Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 200,00 Ohm 2,88 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 200,00 Ohm 2,88 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL35011BE348AA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 3.820 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682219

Sonepar Artikelnummer

121124712

Hersteller Artikelnummer

6SL35011BE348AA0

Hersteller Typ

6SL3501-1BE34-8AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL35011BE348AA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

3.820 kg

    Sinamics g115d bremswiderstand

    SINAMICS G115D Bremswiderstand bietet eine Dauerleistung von 480W und eine Spitzenleistung von 2880W bei einer Einschaltdauer von 10% über einen Zyklus von 120s.

    Technische Details:

    • Dauerleistung: 480W
    • Spitzenleistung: 2880W
    • Einschaltdauer: 10%
    • Zyklus: 120s

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Energieeffizienz für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Optimale Kühlung durch durchdachte Konstruktion.
    • Robuste Bauweise gewährleistet eine lange Lebensdauer.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.