Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 21,00 Ohm 55,00 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 21,00 Ohm 55,00 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JJY:023434020002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 13.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948669051

Sonepar Artikelnummer

121125048

Hersteller Artikelnummer

JJY:023434020002

Hersteller Typ

JJY:023434020002

Hersteller Artikel Nr.:

JJY:023434020002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

13.500 kg

    Fa. Heine Bremswiderstand für Powermodule PM240-2

    Der Bremswiderstand sorgt für eine effiziente Energierückführung in Powermodulen mit einer maximalen Leistung von 55 kW.

    Technische Details:

    • P_MAX: 55 kW
    • 12S: 12 Sektionen
    • ED: 5%
    • R: 21 Ohm
    • P_DAUER: 2750 W

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine zuverlässige Energierückgewinnung und verbessert die Energieeffizienz.
    • Unterstützt eine verbesserte Systemstabilität und -leistung.
    • Widerstandsfähiges Design für langfristige Nutzung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie