Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 210,00 Ohm 1,20 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 210,00 Ohm 1,20 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL35011BE320AA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 1.460 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682196

Sonepar Artikelnummer

121124710

Hersteller Artikelnummer

6SL35011BE320AA0

Hersteller Typ

6SL3501-1BE32-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL35011BE320AA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

1.460 kg

    Sinamics g115d bremswiderstand fsa

    Der SINAMICS G115D Bremswiderstand ist für die effiziente Bremsenergieumwandlung mit einer Dauerleistung von 200W und einer Spitzenleistung von 1200W bei einem Arbeitszyklus von 10% ausgelegt.

    Technische Details:

    • Dauerleistung: 200W
    • Spitzenleistung: 1200W
    • ED: 10%
    • Zyklus: 120s

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Umwandlung von Bremsenergie zur Reduzierung der Energiekosten.
    • Hohe Leistungsfähigkeit bei Kurzzeitbelastungen ermöglicht anwendungsspezifische Flexibilität.
    • Verbesserte Systemeffizienz durch optimales Bremsmanagement.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.