Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 220,00 Ohm 1,44 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 220,00 Ohm 1,44 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL35011BE324AA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 2.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682202

Sonepar Artikelnummer

121124730

Hersteller Artikelnummer

6SL35011BE324AA0

Hersteller Typ

6SL3501-1BE32-4AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL35011BE324AA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

2.000 kg

    Sinamics g115d bremswiderstand fsa dauerleistung 240w spitzenleistung 1400w bei ed 10% bei zyklus 120s

    Der SINAMICS G115D Bremswiderstand ist für die Leistung von 240W im Dauerbetrieb und bis zu 1400W im Spitzenbetrieb konzipiert.

    Technische Details:

    • Dauerleistung: 240W
    • Spitzenleistung: 1400W
    • Einspeisegrad (ED): 10%
    • Zykluszeit: 120s

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Wärmeabfuhr durch optimierte Bremswiderstandstechnologie.
    • Hohe Belastbarkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen.
    • Vielseitig einsetzbar für verschiedene Antriebsanwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.