Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 25,00 Ohm 22,00 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 25,00 Ohm 22,00 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JJY:023422620001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 7.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948668993

Sonepar Artikelnummer

120747299

Hersteller Artikelnummer

JJY:023422620001

Hersteller Typ

JJY:023422620001

Hersteller Artikel Nr.:

JJY:023422620001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

7.000 kg

    Fa. Heine Bremswiderstand für Powermodule PM240-2 FSD P_MAX=22kW/12S/5% ED R=25 Ohm P_DAUER=1100W

    Der Bremswiderstand dient zur effektiven Energierückführung in Powermodulen.

    Technische Details:

    • P_MAX: 22 kW
    • 12S: 12 Serienkonfigurationen
    • 5% ED: 5 % Einschaltdauer
    • R: 25 Ohm
    • P_DAUER: 1100 W Dauerleistung

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Energierückführung zur Optimierung der Systemleistung.
    • Robuste Konstruktion für hohe Zuverlässigkeit im Betrieb.
    • Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie