Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 27,00 Ohm 24,00 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 27,00 Ohm 24,00 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SE64004BD212DA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 7.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169447881

Sonepar Artikelnummer

120529768

Hersteller Artikelnummer

6SE64004BD212DA0

Hersteller Typ

6SE6400-4BD21-2DA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SE64004BD212DA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

7.400 kg

    Micromaster 4 Bremswiderstand 380-480V

    Der Bremswiderstand SINAMICS ist für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120 sowie den MICROMASTER 4 entwickelt und ermöglicht ein rasches Abbremsen von Lasten mit großem Trägheitsmoment.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 380-480V
    • Leistung: 24000W (PK 1200W Kont.)
    • Abmessungen: 515x 270x 175mm (HxBxT)
    • Schutzart: IP20
    • Geeignet für MICROMASTER 440 Gehäusegrößen A bis F
    • Integrierter Brems-Chopper

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht ein schnelles und effizientes Abbremsen von schweren Lasten
    • Rückführung überschüssiger Energie an den Umrichter zur Vermeidung von Spannungsanstiegen;
    • Kompatibel mit verschiedenen Frequenzumrichtern der SINAMICS-Serie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie