Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 30,00 Ohm 18,50 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 30,00 Ohm 18,50 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32010BE238AA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 6.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948660218

Sonepar Artikelnummer

120747273

Hersteller Artikelnummer

6SL32010BE238AA0

Hersteller Typ

6SL3201-0BE23-8AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32010BE238AA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

6.200 kg

    Sinamics Bremswiderstand R=30Ohm P_Dauer=925W P_max=18500W/12s/5% ED stand-alone

    The SINAMICS Bremswiderstand is designed to efficiently handle braking energy in drive systems with low resistance and high power capacities.

    Technische Details:

    • Resistance: 30 Ohm
    • Continuous power dissipation: 925 W
    • Maximum power: 18500 W for 12 seconds with 5% ED
    • Configuration: stand-alone

    Kunden Vorteile:

    • Efficient management of braking energy reduces wear on the drive system.
    • High power capacity ensures reliability during peak operational demands.
    • Compact design allows for flexible installation in various environments.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie