Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 31,00 Ohm 37,00 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 31,00 Ohm 37,00 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JJY:023424020002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 9.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948669044

Sonepar Artikelnummer

121125054

Hersteller Artikelnummer

JJY:023424020002

Hersteller Typ

JJY:023424020002

Hersteller Artikel Nr.:

JJY:023424020002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

9.500 kg

    Fa. Heine Bremswiderstand für Powermodule PM240-2 FSD P_MAX=37kW/12S/5% ED R=31 Ohm P_DAUER=1850W

    Der Bremswiderstand bietet eine effiziente Lösung zur Energieumwandlung und Wärmeabfuhr in Powermodulen.

    Technische Details:

    • Maximale Leistung: 37 kW
    • Spannung: 12 S
    • Effektive Dauerleistung: 1850 W
    • Widerstand: 31 Ohm
    • ED: 5%

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Energieeffizienz durch optimale Wärmeabfuhr.
    • Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Anwendungen.
    • Einfache Integration in bestehende Powermodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie