Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 37,00 Ohm 4,00 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 37,00 Ohm 4,00 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JJY:023163720018

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 1.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948668979

Sonepar Artikelnummer

120747269

Hersteller Artikelnummer

JJY:023163720018

Hersteller Typ

JJY:023163720018

Hersteller Artikel Nr.:

JJY:023163720018

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

1.100 kg

    Fa. Heine Bremswiderstand für Powermodule FSC1 P_MAX=4000W/12S/5% ED R=37 Ohm P_DAUER=200W

    Der Bremswiderstand ist für die Nutzung mit Powermodulen ausgelegt und bietet eine maximale Leistung von 4000W.

    Technische Details:

    • P_MAX: 4000W
    • 12S: 12 Serienzellen
    • 5% ED: 5% Einschaltdauer
    • R: 37 Ohm
    • P_DAUER: 200W

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine effiziente Energienutzung in Kombination mit Powermodulen.
    • Verbessert die Sicherheit und den Betrieb von elektrischen Systemen durch effektive Bremswiderstandsarbeit.
    • Robuste Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie