Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 370,00 Ohm 1,50 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 370,00 Ohm 1,50 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32010BE143AA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 7.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948660188

Sonepar Artikelnummer

120747270

Hersteller Artikelnummer

6SL32010BE143AA0

Hersteller Typ

6SL3201-0BE14-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32010BE143AA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

7.900 kg

    Sinamics bremswiderstand R=370Ohm P_dauer=75W P_max=1500W/12s/5% ED stand-alone

    Der SINAMICS Bremswiderstand ist für die Abführung von Bremsenergie in elektrischen Antrieben konzipiert.

    Technische Details:

    • Widerstand: R=370 Ohm
    • Dauerleistung: P_Dauer=75 W
    • Maximale Leistung: P_max=1500 W
    • Maximale Dauer: 12 s
    • ED: 5%
    • Betriebsmodus: Stand-alone

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Bremsenergienutzung erhöht die Lebensdauer der Antriebssysteme.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme ermöglicht flexible Einsatzmöglichkeiten.
    • Robuste Bauweise gewährleistet Zuverlässigkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie