Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 390,00 Ohm 2,00 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 390,00 Ohm 2,00 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SE64004BD110AA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169447850

Sonepar Artikelnummer

120529767

Hersteller Artikelnummer

6SE64004BD110AA0

Hersteller Typ

6SE6400-4BD11-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SE64004BD110AA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

1.000 kg

    Micromaster 4 Bremswiderstand 380-480V 390R 2000W PK 100W

    Der Bremswiderstand ermöglicht dem Umrichter, eine Last mit hohem Massenträgheitsmoment aktiv zu bremsen.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 380-480V
    • Widerstand: 390R
    • Leistung: 2000W PK 100W
    • Abmessungen: 230x72x43,5mm (HxBxT)
    • Schutzart: IP20
    • Baugröße: FSAA
    • Leistungsbereich: zwischen 0,55 kW und 1,5 kW

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht aktives Bremsen bei hohen Massenträgheitsmomenten.
    • Optimale Integration als Unterbaukomponente für den Kompaktumrichter G120C.
    • Hohe Flexibilität durch einen breiten Leistungsbereich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie