Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 4,50 Ohm 30,00 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 4,50 Ohm 30,00 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JJY:023423320001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 8.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948669082

Sonepar Artikelnummer

121125044

Hersteller Artikelnummer

JJY:023423320001

Hersteller Typ

JJY:023423320001

Hersteller Artikel Nr.:

JJY:023423320001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

8.500 kg

    Fa. Heine Bremswiderstand für Powermodule PM240-2

    Der Bremswiderstand ist für die Anwendung in Powermodule PM240-2 konzipiert und ermöglicht eine effektive Energierückgewinnung.

    Technische Details:

    • P_MAX=30kW
    • 12S/5% ED
    • R=4,5 Ohm
    • P_DAUER=1500W

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Energieeffizienz durch effektive Energierückgewinnung.
    • Optimale Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
    • Zuverlässige und langlebige Konstruktion garantiert stabile Betriebszeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie